Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Pflanzenanbinder, ONE-WRAP® Band 12mm x 2m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Pflanzenanbinder, ONE-WRAP® Band 12mm x 2m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Pflanzenanbinder, ONE-WRAP® Band 12mm x 2m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Pflanzenanbinder, ONE-WRAP® Band 12mm x 2m Grün
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5557
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60800
EAN/GTIN:
     5030610608001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VEL-EC60800
Garten
Klettbänder
Klettverschlüsse

Verstellbare Pflanzenbinder - Zum Anbinden von Pflanzen, Sträuchern und Büschen - Witterungsbeständig - Solide und langlebig - Repositionierbar.

Unsere vielseitigen, wiederverwendbaren und wetterfesten Klett-Gartenbinder der Marke VELCRO® sorgen für Ordnung unter Ihren Gartengeräten und geben selbst Ihren kleinsten Setzlingen und größten Bäumen beim Wachsen Halt. Diese Naturliebhaber sind besonders weich, damit sie nirgends Einschneiden oder Quetschungen verursachen und sind außerdem komplett anpassbar. So helfen sie Ihren Pflanzen beim aufrechten Stehen, ohne sie dabei zu erdrücken.

Unsere Pflanzenbinder sind eine schnelle und einfache Lösung, die Ihren zartesten Pflanzen sowie den Rebellen unter Ihren Pflanzen Halt gibt. Die weiche Beschaffenheit der Bänder verhindert das Abreiben und Einschneiden am Stamm und die zuschneidbare Rolle sorgt für weniger Abfall. Wickeln Sie den Binder um Ihren Baum und die Halterung, und drücken Sie ihn zum Absichern zusammen. Die praktische Alternative zu Drähten und Schnüren ist die perfekte Lösung für Pflanzen jeden Alters und jeder Kondition.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
grün
Länge:
2 m
Breite:
12 mm
Gewicht:
6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.24
Weitere Suchbegriffe: Klettverschluss, Klettband, VELCRO, Velcro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,18*
€ 6,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60201
ab € 2,98*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60202
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.