Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 30mm x 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 30mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 30mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 30mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 30mm x 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5546
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60254
EAN/GTIN:
     5030610602542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Die Befestigungsart sorgt dafür, dass der Binder nach einem Lösen nicht verloren geht - Ideal zum Ordnen sperriger, schwerer Kabel

Schaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit!

Die perfekte, wiederverwendbare Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Leichte Handhabung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Breite:
30 mm
Gewicht:
81 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder velcro schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, VEL-EC60254, Klettbänder, wiederverwendbar, Klettverschlüsse, Klettverschluss, 5030610602542, Klettband, VELCRO, Velcro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,20*
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 11,19*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 11,20*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,85*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 10,54*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,828* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.