Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 10mm x 5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 10mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 10mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 10mm x 5m Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbares Klettband, ONE-WRAP® Band 10mm x 5m Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5545
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60253
EAN/GTIN:
     5030610602535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Die Befestigungsart sorgt dafür, dass der Binder nach einem Lösen nicht verloren geht - Praktische Option zum Befestigen und Ordnen von Kabeln und Leitungen

Schaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit!

Die nützliche Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Die auf die gewünschte Länge zuschneidbare Rolle ist in Innen- und Außenbereichen einsetzbar. Der Schlitz am Ende des Binders sorgt dafür, dass dieser sich nicht vom Kabel löst und verloren geht.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Breite:
10 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder velcro schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Velcro, 5030610602535, Klettbänder, wiederverwendbar, Klettverschlüsse, Klettverschluss, Klettband, VELCRO, VEL-EC60253
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,38*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,43*
€ 5,08*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,25*
3 Tage
54
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,74*
5 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
164236700
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.