Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 15 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 15 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 15 Schwarz
VELCRO® ONE-WRAP® Wiederverwendbare Klettstreifen, ONE-WRAP® Streifen 12mm x 20cm x 15 Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5544
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60466
EAN/GTIN:
     5030610604669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder

Leichte Handhabung – einfach umwickeln und zum Sichern zusammendrücken - Wiederverwendbar und voll verstellbar - Zum Bündeln, Sichern und Ordnen von Kabeln - Im Innen- oder Außenbereich verwendbar - Kann Tausende Male geöffnet und geschlossen werden

Schaffen Sie mit der Auswahl cleverer Gurte und Binder der Marke VELCRO® Ordnung in Ihrem Zuhause, unterwegs oder wo auch immer Sie sich befinden. Mit unseren Produkten gelingt es jedem, die Dinge ganz fix in den Griff zu bekommen – ob es nun darum geht, eben mal schnell Ihre Gerätschaften zu sichern, mit extrastarken Designs auf die kühnste aller Exkursionen zu gehen oder einen Umzug zu bewerkstelligen. Wir sind für alles bereit!

Die perfekte, wiederverwendbare Lösung zum Verkürzen, Bündeln oder einfach zum Sichern einer Vielzahl von Gegenständen. Leichte Handhabung

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
12 mm
Gewicht:
20 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder velcro schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Klettbänder, wiederverwendbar, Klettverschlüsse, VEL-EC60466, Klettverschluss, Klettband, 5030610604669, VELCRO, Velcro
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,44*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 10,39*
32 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 10,40*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,49*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 15,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,24334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.