Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß
VELCRO® Klettpunkte Extra Stark Selbstklebend, Haken & Flausch 45mm x 6 sets Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5533
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60249
EAN/GTIN:
     5030610602498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung, überragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 4 kg pro Klettpunkt - 6 Klettpunkte pro Packung - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Heavy Duty Stick On Coins (Klettpunkte extra stark, selbstklebend) bieten überragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 45 mm-Klettpunkt hält bis zu 2 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend extra stark
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
6 Sets
Breite:
45 mm
Gewicht:
21 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,033
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, 5030610602498, Klettbänder, Klettverschlüsse, VEL-EC60249, Extra Stark Selbstklebend, VELCRO, Velcro
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,42*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 3,93*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,13*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,23*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 6 Paar (ab € 0,38334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60248
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.