Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 2.5m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 2.5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 2.5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 2.5m Weiß
VELCRO® Klettband Selbstklebend, Haken & Flausch 20mm x 2.5m Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5510
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60214
EAN/GTIN:
     5030610602146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm - 2,5 m Klettband pro Packung - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Tape (Klettband) ist eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Band auf die gewünschte Länge schneiden, Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend
Farbe:
weiß
Länge:
2.5 m
Breite:
20 mm
Gewicht:
72 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.097 kg
Bruttogewicht:
0,097
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband velcro 2,5m x 20mm, klett band, klett-band weiß, VEL-EC60214, Klettbänder, Klettverschlüsse, 5030610602146, Everyday Selbstklebend, VELCRO, Velcro
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,86*
1 Tag
16
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,885*
€ 7,40*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,76*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,87*
€ 13,83*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 14,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60215
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.