Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß
VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß
VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß
VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß
VELCRO® Klettpunkte Selbstklebend Nur Haken, 19mm x 125 Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5503
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60233
EAN/GTIN:
     5030610602337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen

Einfach in der Anwendung - Alternative zu Nägeln, Schrauben und Klebern - Hält bis zu 300 g pro Klettpunkt

Schluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten.

Stick On Coins (Klettpunkte) sind eine praktische Alternative zu Nägeln, Schrauben und schmierigen Klebern und ermöglichen eine schnelle Befestigung. Verwendbar, um Gegenstände wie z. B. kleine Werkzeuge, Anschlagtafeln, Zugangsklappen, Elektrogeräte usw. ordentlich zu verstauen oder zu sichern. Das Produkt hält bis zu 300 g pro 20 x 20 mm-Klettstück. Vor der Verwendung beide Flächen reinigen und abtrocknen. Die Schutzfolie abziehen und das Produkt fest auf die Flächen drücken. Lassen Sie den Kleber mindestens 10 Minuten lang abbinden, bevor Sie den Klettverschluss zum Sichern des Gegenstands anbringen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband selbstklebend
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
125 Klettpunkte
Breite:
19 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.042 kg
Bruttogewicht:
0,042
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, 5030610602337, Klettbänder, Klettverschlüsse, VEL-EC60233, Everyday Selbstklebend, VELCRO, Velcro
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,55*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,23*
€ 11,20*
2 Tage
8
pro Paket
€ 14,99*
ab € 9,60*
€ 14,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
JH711A
ab € 4,68*
Zubehör
Facom
844.S9PB
ab € 6,29*
Zubehör
Facom
844.S18PB
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.