Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-24.40.0101 Herst.-Nr.: PTE110VPZG1 EAN/GTIN: 4977766774956 |
| | |
|
| | |
| Industrielles Beschriftungsgerät inklusive Netzadapter und KofferDas Brother PT-E110VP ist ein mobiles Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Es eignet sich hervorragend als Einstiegsgerät für das Elektrohandwerk und Installationen in der Tele- und Datenkommunikation. Das PT-E110VP verfügt praktischerweise über eine vom PC her gewohnte QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock. TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm können in das Gerät eingesetzt werden, beispielsweise als Flexi-Tape zur Kabelbeschriftung oder extra-stark klebende Variante. Die laminierten TZe-Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich insofern auch für Beschriftungen im Außenbereich. Dank des Transportkoffers und des Netzadapters ist das Modell jederzeit und überall einsatzbereit - Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder
- QWERTZ-Tastatur
- Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Phrasenspeicher für max. 720 Zeichen
- Beschriftung von Kabeln und Anschlüssen
- Spezielle Elektriker-Symbole
- Inklusive Netzadapter und Koffer
Weitere Informationen: | | Hersteller: | BROTHER | Produktgruppe: | Beschriftungsgeräte | Produkttyp: | CD Label-Drucker | Lieferumfang: | PT-E110, laminiertes Flexi-Tape (9 mm x 8 m, schwarz auf ... | Gewicht: | 0.4 kg | Verpackungshöhe: | 310 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 330 mm | Paketgewicht: | 1.667 kg | Bruttogewicht: | 1,667 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf weiß, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Brother PT-E110P, P-Touch |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 33,19* | € 42,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 33,17* | € 43,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,25* | € 48,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,51* | € 50,00* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,43* | € 55,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|