Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC CP11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Handmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC CP11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Handmessgerät
ROTRONIC CP11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Handmessgerät
ROTRONIC CP11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Handmessgerät
ROTRONIC CP11 - CO2-, Feuchte- und Temperatur-Handmessgerät
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0103
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     CP11
EAN/GTIN:
     7611990490226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor

Das Handmessgerät CP11 ist ein preiswertes Multimessgerät welches gleichzeitig CO2, Feuchte und Temperatur misst und aufzeichnet.

Zusätzlich wird der Taupunkt sowie die Feuchtkugeltemperatur berechnet. Mit dem seit Jahren im Feld erprobten und bestätigten ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor ausgestattet, weist dieses Messgerät ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis auf. Mit der mitgelieferten ROTRONIC HW4-Light Software kann das Messgerät nach Kundenwünschen eingestellt werden, Daten runtergeladen, gespeichert und analysiert werden.

Anwendungen
Raumluftqualität, Überwachung von Tiefgaragen, Lecküberwachung von Abfüllanlagen.

  • Misst und loggt CO2, relative Feuchte und Temperatur
  • Berechnet den Taupunkt
  • HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor
  • Speichert bis zu 18'000 CO2-, Feuchte- und Temperatur-Messwerte
  • Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige
  • Einstellbarer, akustischer CO2-Alarm
  • Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Einstellbare Auto Power
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROTRONIC
Produktgruppe:
Messgeräte
Produkttyp:
Datenlogger
Messbereich:
0…5000 ppm, 0.1...99.95 %rf, -20...60 °C
Genauigkeit:
±30 ppm ±5 % des Messwertes, <2.5 %rF (10...90 %rF), ±0,3 °K
Abmessung (BxHxT):
76,7 x 41,8 x 233,9 mm
Gewicht:
290 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.674 kg
Bruttogewicht:
0,674
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 361,88*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,93*
€ 362,77*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,01*
€ 372,11*
Frei Haus
ab € 367,32*
€ 425,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 397,42*
€ 447,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,88*
€ 430,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.