Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRONIC HL-1D-SET - Feuchte- und Temperatur-Datenlogger mit Kabel und Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRONIC HL-1D-SET - Feuchte- und Temperatur-Datenlogger mit Kabel und Software
ROTRONIC HL-1D-SET - Feuchte- und Temperatur-Datenlogger mit Kabel und Software
ROTRONIC HL-1D-SET - Feuchte- und Temperatur-Datenlogger mit Kabel und Software
Artikel-Nr.:
     337-24.01.0101
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     HL-1D-SET
EAN/GTIN:
     7611990505913
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser

Feuchte- und Temperatur-Datenlogger. Kompakt, präzise und preiswert.

  • Hohe Messgenauigkeit von ±3,0 %rF und ±0,3 °C
  • Kompakte Bauform mit hohem IP-Schutz
  • Hohe Speicherkapazität: 32'000 Messwerte
  • Programmierbare Start- und Stoppzeit mittels HW4-Software
  • MIN/MAX/AVG Funktion
  • Kostenlose Auswerte- und Konfigurations-Software HW4-lite (Es können maximal 3 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden)
  • Schnelle Datenauswertung und Dokumentation am PC
  • Sehr lange Batterielebensdauer (bis zu 3 Jahren)
  • FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 konforme Software HW4
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROTRONIC
Produktgruppe:
Messgeräte
Produkttyp:
Datenlogger
Lieferumfang:
HL-1D, Batterie, Kurzbedienungsanleitung, Funktion- und K...
Genauigkeit:
3 %rF / 0.3 °C @ 23 °C
Anzeige:
LCD 2 Zeilen
Schnittstellen:
USB-Mini Anschluss
Messwertspeicher:
32'000 Messwerte
Speicherintervall:
30 s...24 h
Einsatzbereich:
0...100 %rF / -20...70 °C nicht kondensierend
Abmessung (BxHxT):
90x60x23 mm
Messgrösse:
Feuchte und Temperatur
Gehäuseschutzart:
IP67
Prüfzeichen:
CE
Batterie:
1x CR2
Batterielebensdauer:
3 Jahre (bei 1 Std. Logintervall)
Gewicht:
85 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.206 kg
Bruttogewicht:
0,206
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer rotronic, hygrometer, datenlogger temperatur, Temperatur, HL-1D-SET, Feuchte, Tester, Logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,43*
€ 126,33*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 131,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 150,58*
€ 3,50*
ab € 131,16*
€ 160,58*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 134,89*
€ 164,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.