Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.1963
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1963
EAN/GTIN:
     7611990123940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 27
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
92.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.103 kg
Bruttogewicht:
0,103
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, anschlusskabel, pimf, TP-Kabel, Kat6A, Cat.6A, S/FTP-Patchkabel, geschirmt, TwistedPair, Ethernet-Kabel, Netzwerkanschlusskabel, Ethernet, stecker, twistedpairkabel, Kat.6A, RJ45Kabel, Gigabit, Internetkabel, CAT6A, lankabel, SFTP, Netzwerk, poe, LAN, Twisted-Pair-Kabel, 500MHz, Netzwerkkabel, Lan-Kabel, 10 Gigabit, RJ45-Kabel, RJ45, S/FTP, STP, Cat6A, kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,27*
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,08*
9
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,13*
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,75*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.