Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
TRENDnet TFC-1000MGA Media Converter 100/1000Mbase-T to SFP
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1097
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000MGA
EAN/GTIN:
     710931610253
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter

1000BASE-T zu SFP Glasfaser-Medienkonverter - Mini-GBIC-Steckplatz Multi (SX) oder Single-Mode (LX) - 100/1000Base-T Port mit Auto-Sensing / Auto-Negotiation - 100Base-FX / 1000Base-SX / LX Mini-GBIC-Steckplatz

Der 100/1000BASE-T zu SFP Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-1000MGA, ist ein kleiner, zuverlässiger, plug&play-fähiger Glasfaser-Ethernet-Wandler. Dieses vielseitige Gerät unterstützt bis zu 80 Kilometer lange Multi- (SX) und Einzelmodus- (LX) Glasfaserverbindungen.

Der Mini-GBIC-Steckplatz und der Gigabit-Ethernet-Port wählen automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten 100 und 1000
MBit/s. Diagnose-LEDs auf der Vorderseite des Konverters zeigen den Gerätestatus an. Auto-Negotiation (Erzwungene Konfi guration/
Auto-Negotiation) und Link Loss Return (aktiviert/deaktiviert) lassen sich über einen integrierten Dipschalter einstellen. Der in einem robusten
Metallgehäuse untergebrachte Konverter kann als Einzelgerät genutzt werden und ist mit dem erweiterbaren Systemgehäuse für
Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600, kompatibel.

Der 100/1000BASE-T zu SFP Medienkonverter von TRENDnet, Modell TFC-1000MGA, ist ein kleiner, zuverlässiger, plug&play-fähiger Glasfaser-Ethernet-Wandler. Dieses vielseitige Gerät unterstützt bis zu 80 Kilometer lange Multi- (SX) und Einzelmodus- (LX) Glasfaserverbindungen. Der Mini-GBIC-Steckplatz und der Gigabit-Ethernet-Port wählen automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten 100 und 1000 MBit/s. Diagnose-LEDs auf der Vorderseite des Konverters zeigen den Gerätestatus an. Auto-Negotiation (Erzwungene Konfiguration/Auto-Negotiation) und Link Loss Return (aktiviert/deaktiviert) lassen sich über einen integrierten Dipschalter einstellen. Der in einem robusten Metallgehäuse untergebrachte Konverter kann als Einzelgerät genutzt werden und ist mit dem erweiterbaren Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600, kompatibel. - Kompatibel mit IEEE 802.3ab 1000Base-T und IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX - Ein 10/1001000Base-T RJ-45-Port - 1 x 100Base-FX/1000Base-SX/LX Mini-GBIC-Steckplatz - DIP-Schalter für die Einstellung von: Glasfaser (Erzwungener Modus / Auto-Negotiation) LLR (Aktivieren / Deaktivieren) - Unterstützt LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through) - Unterstützt LLR (Link Loss Return) für Glasfaseranschluss - Überwachung und Konfiguration von Ethernet oder Glasfaser-Duplexmodus, LLR und Empfang von Benachrichtigungen über ausgefallene Verbindungen über Verwaltungsmodul TFC-1600MM und Gehäuse TFC-1600 - LED-Anzeigen für Stromversorgung , Link/Aktivität und Ausfall - An der Wand montierbar - Kompatibel mit dem Systemgehäuse für Glasfaserkonverter mit 16 Einschüben von TRENDnet, Modell TFC-1600 (kann bis zu 16 Medienkonverter der TFC-Serie aufnehmen)

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TFC-1000MGA, Anleitung zur Schnellinstallation, Netzteil ...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports RJ-45:
1
Max. Reichweite Faser 50 µm:
550 m
Max. Reichweite Faser 62,5 µm:
220 m
Max. Reichweite Faser 9 µm:
80 km
Höhe:
25 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
88 mm
Gewicht:
280 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.495 kg
Bruttogewicht:
0,495
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Multi-mode, IEEE 802.3, FastEthernetConverter, EthernetConverter, Verkabelt, Netzwerkkonverter, Voll, LAN, Trendnet TFC-1000MGA, SFP, IEEE 802.3u, 1000Base-LX, IEEE 802.3ab
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 43,53*
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 45,55*
€ 6,78*
ab € 35,65*
€ 48,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,43*
€ 50,99*
4 Tage
22
€ 1,00*
ab € 41,61*
€ 56,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.