Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX M16B AllroundDual-Wärmebildkamera mit einem R079 Objektiv (45° Thermal Radiometry)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX M16B AllroundDual-Wärmebildkamera mit einem R079 Objektiv (45° Thermal Radiometry)
MOBOTIX M16B AllroundDual-Wärmebildkamera mit einem R079 Objektiv (45° Thermal Radiometry)
MOBOTIX M16B AllroundDual-Wärmebildkamera mit einem R079 Objektiv (45° Thermal Radiometry)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3207
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-M16TB-R079
EAN/GTIN:
     4047438030984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bewegungsmelder
Halter Bewegungsmelder
IR-Überwachungskamera
Infrarotkamera

Die TR-Kameras von MOBOTIX verfügen über einen kalibrierten Wärmebildsensor. Sie können die Wärmestrahlung im gesamten Bildbereich auch messen und bei Über- oder Unterschreitung eines individuell einstellbaren Grenzwerts ein Ereignis (Kameraalarm, Netzwerkmeldung, Aktivieren eines Schaltausgangs etc.) auszulösen.

Mit Thermal Radiometry. Messbarer Mehrwert.:

  • Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
  • Thermal Radiometry: Kalibrierter Wärmebildsensor, fest installiert
  • 3 Varianten: Bildwinkel 45°, 25° oder 17°
  • Zusätzliches optisches Sensormodul nach Wahl
  • Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert
  • MxActivitySensor auch in absoluter Dunkelheit nutzbar
  • PoE-Thermalkamera mit nur max. 8 W Leistungsaufnahme

Bitte beachten sie die Exportbestimmungen im Datenblatt!

Bitte beachten Sie, dass die Deckenhalterung NICHT im Lieferumfang enthalten ist: MOBOTIX Deckenhalter-Adapter M1x/M2x (MX-DH-M24-SecureFlex, Bestellnummer: 21.19.3366) bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Box-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
M16 Wärmebildkamera mit Thermal-Objektiv, Patchkabel 0.5m...
Modell:
MOBOTIX M16
Bildsensortyp:
R079
Max. Bildauflösung (Pixel):
336 x 252
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
9 B/s
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Objektivblickwinkel:
45°
IR LED:
nein
Schwenkbereich:
Digital unendlich
Neigebereich:
Digital unendlich
Audioeingang:
ja
Audioausgang:
ja
Digitaler Eingang:
ja
Digitaler Ausgang:
ja
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP66
Betriebstemperatur:
-40 °C ... 60 °C
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Technische Besonderheiten:
Thermal Radiometry, Video-Bewegungsmelder, MxActivitySens...
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
18 cm
Breite:
19.6 cm
Tiefe:
29.6 cm
Gewicht:
2480 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.805 kg
Bruttogewicht:
1,805
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.05
Weitere Suchbegriffe: Thermokamera, Wärmebildkamera, IP-Kamera, Network Camera, Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, mobotix überwachungskamera, adapter bewegungsmelder, Outdoor Kamera, IPSurveillance, Camera, Aussen Kamera, überwachungskamera, IPCamera, Mobotix Thermal, Abstrahlende Wärme, SecurityCamera, Thermal radiometry, Kamera, Outdoor Überwachung, MxBus, Thermalkamera, M16 Thermal mit MxBus, NetworkSurveillance, kamerasysteme, Thermal-Kamera, Temparaturunterschiede, Erfassen von Personen, Videoüberwachung, Mx-M16TB-R079, Wärmebild, Messen von Temperatur, IPCam, überwachungssysteme, VdS Kamera, Brandschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4.551,16*
€ 4.801,07*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.796,84*
€ 5.042,54*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.788,05*
€ 5.043,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.817,03*
€ 5.053,88*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.840,90*
€ 7.107,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.801,07*
€ 5.713,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.752,96*
€ 5.656,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.624,45*
€ 5.503,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.569,26*
€ 5.437,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.551,16*
€ 5.415,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,94*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,51*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,70*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,43*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 154,60*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 69,10*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,15*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,17*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,47*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE100
ab € 33,97*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE200
ab € 51,12*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,03*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-SEC-SCREWS-SE
ab € 9,79*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,13*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.