Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware
MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware
MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware
MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware
MegaLine G12-150 S/F H AWG 22 4P, Meterware
Artikel-Nr.:
     337-21.15.8803
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     7KS80001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluss
TwistedPair
Netzwerkkabel
KERPEN

Halogenfreies S/FTP Datenkabel, mit Paarschirm und Gesamtschirm, geeignet für die Übertragung bis zu 1500MHz

  • Besser als Kategorie 7A nach EN50173 bzw. ISO/IEC 11801
  • Hervorragendes NEXT, niedrigste Dämpfung, excellente Schirmeigenschaften (Paar- und Gesamtschirmumg), sehr niedriges Skew
  • 4 Paare AWG22/1-PiMF/Ader-Ø: max. 1,6 mm, mit Paarschirm Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen, und Gesamtschirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 65%
  • Skew bei 100 MHz (Richtwert): 3 ns/100m
  • Kopplungwiderstand bei 10 MHz (Nennwert): 2 mOhm/m
  • Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 80 dB
  • Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 90 dB
  • Schwermetallfrei nach RoHS

  • Brandverhalten:
  • Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-3-24
  • Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1/2
  • Rauchdichte: nach IEC 61034-1/2
  • Brandlastwert: 0,74 MJ/m

Rückgabe nicht möglich

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Lieferumfang:
Meterware Kabel als loser Ring
Inhalt:
1 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat8.1 / Class I
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 22
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
70 mm bei Installation, 35 mm im Betrieb
Aussen-Ø Kabel:
8,6 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
halogenfreier Compound
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 3 ns/100m
Brandschutzklasse:
Dca
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.