Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, schwarz, 7,0 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.1575
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1575
EAN/GTIN:
     7611990156498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
  • Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern.
  • Aufbau: 8 Adern Litze.
  • Hochwertig vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0990 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Kat. 6 / Class E Unterputzdose/Aufputzdose, 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0935 ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker, grau. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat-Nr. z2329b-10-D bzw. z2330b-10-D).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel LSOH:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0,28
Aktuelle Katalogausgabe:
19.1
Aktuelle Katalogseite:
1.31
Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz 7m, patch-kabel, patch-kabel schwarz, kabel, patchkabel, CAT6, TP-Kabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45Kabel, Internetkabel, UTP, Netzwerk, Ethernet, twistedpairkabel, TwistedPair, LAN, Kat.6, lankabel, Cat.6, stecker, RJ45, 250MHz, anschlusskabel, Gigabit, RJ45-Kabel, Netzwerkkabel, ROLINE UTP-Patchkabel, Lan-Kabel, Twisted-Pair-Kabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 6,03*
€ 3,95*
ab € 13,68*
€ 16,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.1514
ab € 0,97*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1524
ab € 1,19*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1534
ab € 1,53*
Ähnlich
ROLINE
21.15.0927
ab € 1,90*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1584
ab € 16,97*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1594
ab € 8,89*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1544
ab € 2,12*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1604
ab € 11,23*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1554
ab € 2,76*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1564
ab € 3,87*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1574
ab € 4,62*
Ähnlich
ROLINE
21.15.2056
ab € 3,13*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1512
ab € 0,97*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1522
ab € 1,21*
Ähnlich
ROLINE
21.15.1532
ab € 1,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.