Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE UTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0520
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0520
EAN/GTIN:
     7611990137183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern Litze
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
10.33 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
12.4 kg
Bruttogewicht:
12,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenleitung 4x2x0,2 awg, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kat.5e, Twisted-Pair, TwistedPair, Cat.5e, Netzwerk, TP-Verbindungskabel, Cat5e, twistedpairkabel, Rohkabel, lankabel, Verbindungskabel, tp-kabel, CAT5e, Kabel, Kat5e, Litzen-Kabel, Litzendraht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 203,21*
€ 3,50*
ab € 171,73*
€ 208,55*
4 Tage
30
€ 1,00*
ab € 171,91*
€ 208,56*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 212,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 449,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.