Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
ROLINE Patchkabel Cat.5e (Class D) UTP, grau, 7 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0507
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0507
EAN/GTIN:
     7611990133901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0511 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP, 25.16.8506 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e UTP, 26.11.0349 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e, 21.15.0505 ROLINE Patchkabel Kat. 5e UTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/UTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
7 m
Schirmungstyp:
U/UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Power over Ethernet (PoE):
ja
Innenleiter-Material:
Kupfer
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
product_article_net_weight:
191.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
product_article_gross_weight:
0.24 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, ROLINE UTP-Patchkabel, Kat.5e, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Twisted-Pair-Kabel, Ethernet-Kabel, LAN-Kabel, TP-Kabel, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Internetkabel, Netzwerkkabel, Cat5e
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 7,77*
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,74*
6
€ 6,95*
ab € 7,87*
€ 10,62*
7 Tage
333
1
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,66*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.