Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
ROLINE S/FTP Kabel Kat.5e (Class D), Litze, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0321
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0321
EAN/GTIN:
     7611990135912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes Kabel
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Rohkabel Cat.5e
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Gewicht:
11.27 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
11.6 kg
Bruttogewicht:
11,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel roline s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Verbindungskabel, Twisted-Pair, Rohkabel, Kabel, Cat5e, Litzendraht, Netzwerk, twistedpairkabel, lankabel, tp-kabel, Cat.5e, Kat5e, Kat.5e, TwistedPair, CAT5e, TP-Verbindungskabel, Litzen-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 215,84*
€ 256,16*
€ 3,50*
ab € 227,02*
€ 267,47*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,95*
€ 267,49*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 231,39*
€ 273,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 489,50*
€ 628,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,96*
€ 286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.