Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m
ROLINE FTP Kabel Kat.5e (Class D), Massivdraht, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0010
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0010
EAN/GTIN:
     7611990135882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0010 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e FTP
25.16.8487 ROLINE Unterputz-Anschlussdose Kat. 5e STP
26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP grau
21.15.0105 ROLINE Patchkabel Kat. 5e FTP
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
11501.8 g
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
14.11 kg
Bruttogewicht:
14,11
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.48
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline kat5, kat5, ethernetkabel 300m, TwistedPair, Cat.5e, Netzwerk, TP-Verbindungskabel, Twisted Pair Verbindungskabel, tp-kabel, twisted pair kabel, FTP-kabel, Cat5e, twistedpairkabel, Kat5e, CAT5e, Kat.5e, lankabel, Anschluss, TP Cat 5e building cable, Verlegekabel, Verbindungskabel, ROLINE kabel, Massivdraht Kabel, TP, Kabel, building, ROLINE FTP-kabel, Massivdraht, Rohkabel, cable, Twisted Pair Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 253,77*
€ 302,89*
Frei Haus
ab € 265,93*
€ 315,83*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,78*
€ 315,85*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 286,32*
€ 335,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.