Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 300m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, 300m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0003
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0003
EAN/GTIN:
     7611990173709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100Ohm
  • 300 Meter auf Holztrommel
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
17.11 kg
Verpackungshöhe:
300 mm
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
19.6 kg
Bruttogewicht:
19,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, NetzwerkKabel, Kat.7, Anschluss, TwistedPair, Massivdraht, twistedpairkabel, FTP, Cat.7, Verlegekabel, CAT7, Rohkabel, PiMF, lankabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 370,96*
Frei Haus
ab € 322,24*
€ 370,96*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 334,95*
€ 385,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,50*
€ 386,27*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 764,99*
€ 970,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0001
ab € 109,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.