Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VALUE PC-Gehäuse mit Netzteil 350W, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
VALUE PC-Gehäuse mit Netzteil 350W, schw
Artikel-Nr.:  337-19.99.0212
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  19.99.0212
EAN:  k.A.
  • Funktionelles Gehäuse in ansprechendem, elegantem Design
  • Mit Ein-/Ausschalter, Reset-Knopf und zwei LEDs (Power / HDD)
  • Servicefreundlich durch abnehmbare Seitenwände
  • Frontseitig Anschlussmöglichkeit für USB und Audio
  • Rückseitig I/O-Blende mit Auslässen für alle gängigen Anschlüsse
  • Abmessungen (BxHxT): 180x410x440mm
  • Laufwerkeinschübe: 4x 5,25" (mit Blende), 2x 3,5" (mit Blende), 5x 3,5"-Festplatte
  • Netzteil: 350W
  • Mainboardgrösse: ATX
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
19.99.0212
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Speditionsware:
nein
Farbe:
schwarz / silberfarben
5.25" Einschübe:
4
3.5" Einschübe:
2
HD Einschübe:
5
Abmessungen (HxBxT):
410 x 180 x 440 mm
Front Anschlüsse:
USB, Audio
Netzteil:
350W
... > SECOMP > PC-Komponenten / Gehäuse > PC-Gehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 34,90*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG