Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse, schwarz,
Artikel-Nr.:  337-19.99.0102
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  19.99.0102
EAN:  k.A.
  • Vielseitig einsetzbares 4HE 19" Industrie PC-Gehäuse
  • Robuste Konstruktion für den rauen Industrie-Alltag
  • Kartenniederhalter sorgt für sicheren Halt der eingebauten Adapterkarten - auch bei stärkeren Vibrationen
  • Abschliessbare Frontklappe schützt die Laufwerke
  • Mit Netzteil: 300W für P4 mit CE, PFC, GS
  • Doppelt kugelgelagerter Lüfter (12x12cm) mit austauschbarem Luftfilter
  • Farbe: schwarz
  • Optional: Teleskopschiene 19.99.0110


  • Hinweis: Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
19.99.0102
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Speditionsware:
nein
Farbe:
schwarz
5.25" Einschübe:
3
3.5" Einschübe:
1
HD Einschübe:
1
Abmessungen (HxBxT):
177x482,6x500mm
Netzteil:
300W mit CE, PFC, GS
Lüfter Front:
1x 12cm
... > SECOMP > 19"- / 10"-Technik > 19"-PC-Gehäuse
... > SECOMP > PC-Komponenten / Gehäuse > 19"-PC-Gehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 125,00*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG