Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebookständer, für 14"-17" Notebooks,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
Notebookständer, für 14"-17" Notebooks,
Artikel-Nr.:  337-19.10.4074
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  19.10.4074
EAN:  k.A.
  • Stabile, drehbare Plattform zur Aufstellung eines Notebooks
  • Klappbare höhenverstellbare Stützen erlauben die optimale Winkel-Einstellung zur angenehmen Nutzung des Notebooks
  • Zusätzlich wird dadurch auch ein Kühleffekt erreicht
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
19.10.4074
Produkttyp:
Notebookständer
Lieferumfang:
Notebookständer
Speditionsware:
nein
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA-Standard:
entfällt
... > SECOMP > Büroorganisation > CPU-Halter / -Sockel
... > SECOMP > Büroorganisation > Monitor- /Tastaturständer
... > SECOMP > Mobile Computing > Notebook Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Notebookkühler, Kühler, Ständer, Notebook
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 9,90*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG