Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

<b>SEASONIC</b> S12II-330 Netzteil 330W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
<b>SEASONIC</b> S12II-330 Netzteil 330W
Artikel-Nr.:  337-19.10.2511
Hersteller:  Seasonic
Herst.-Nr.:  S12II-330
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil
PC Netzteil
Die neue S12II-Serie von SEASONIC kann mit einer Effizienz von bis zu 85% aufwarten (bei einem Standardnetzteil sind es etwa 68%), verbraucht dadurch weniger Strom und erzeugt weniger Wärme.
Die Nachfrage nach Netzteilen mit hohem Wirkungsgrad steigt stetig an, weshalb der Markt bzw. die Hersteller mit entsprechenden Modellen reagieren. Warum sind diese Netzteile so beliebt? Ganz einfach: Je höher der Wirkungsgrad eines Netzteils ist, desto weniger Energie geht beim Transformieren der Wechselstromeingangsleistung zur Gleichstromausgangsleitung verloren. Ein Netzteil mit schlechtem Wirkungsgrad verbraucht also mehr Strom und erzeugt dabei mehr Wärme, was sich in höheren Kosten und Temperaturen sowie mehr Lärm (durch höheren Kühlaufwand) widerspiegelt.
Neue Netzteile werden mittlerweile nach anderen Kriterien ausgewählt, als noch vor ein paar Jahren. Sie sollen nicht nur höchstmögliche Stabilität und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten bieten, sie sollen auch und gerade effizient arbeiten, also einen hohen Wirkungsgrad erzielen und darüber hinaus möglichst leise sein.
SEASONIC ist seit Jahren bekannt für seine höchst effizienten Netzteile, die durch ihren sehr hohen Wirkungsgrad auch einen sehr leise Betrieb gewährleisten. Stillstand ist bekanntlich Rückschritt und so hat Seasonic seine Netzteilserien entscheidend überarbeitet, um diesem Anspruch noch intensiver Rechnung zu tragen.

Äusserst effizientes High-End Netzteil mit innovativer Solid-Polymer-Kondensator Technologie
  • Hochwertige Bauelemente mit neuesten Schaltungskonzepten und "State of the Art" Design für extra lange Lebensdauer und komfortablen Gebrauch
  • Ausgezeichnet mit Energiesparer Award in PC Games Hardware 09/2007
  • Besonders leise mit nur 0,4 sone durch intelligente Kühlung
  • Kugelgelagerter, langlebiger 120 mm Lüfter
  • Leise und wirkungsvolle Ventilation (Lüftungsgitter mit optimierter Bienenwabenstruktur)
  • Unterstützt PC, IPC, Workstation, Server und High-End-Gamer Systeme
  • Ausgerüstet für die neueste und zukünftige PCIe-Grafikkarten-Technologie
  • Patentierte Easy-Swap 4-Pin Anschlüsse



  • 330W ATX Netzteil
  • Mehrere +12-Volt-Ausgänge: Verbesserte +12-Volt-Stromleistung bietet mehr Nutzungsmöglichkeiten
  • Äußerste Effizienz (bis 88%): Optimale Lösung für niedrigeren Energieverbrauch, Lärm & Hitze
  • Aktive Stromfaktor-Korrektur (99% PF): Reduziert Leistungsverlust & Stromverzerrung
  • Doppel-Aufwärts-Stromrichterdesign: Erweiterte Topologie für effizientere Energieausnutzung
  • Solide Polymer-Aluminium-Kondensatoren für + 12V Ausgänge: Erhöhte Betriebsdauer und sehr hohe Beständigkeit durch verbesserte Toleranz gegenüber hohen Frequenzen und Temperaturen
  • Kugelgelagerter 120 mm Lüfter: Vergrößerter Luftstrom und Haltbarkeit bei geringen Geräuschen
  • Smarte & ruhige Lüfterkontrolle (S2FC): Smarte Wärmekontrolle zur Balancierung von Lärm & Kühlung
  • Weiche Gummipolster zur Lüfterbefestigung: Vermindert die Lüftergeräusche und Vibrationen
  • Ultimative Ventilation (Bienenwachsstruktur): Minimierter Luftwiderstand für maximale Kühlleistung
  • Alles-in-Einem-Gleichstrom-Verkabelungsdesign: Unterstützt PC, IPC, Workstation, Server & Dual-CPUSysteme
  • Universal-Videokarten-Unterstützung: Unterstützt neue PCI-E-Videokarten-Technologie
  • Universal-Wechselstromeingang (Gesamtes Spannungsspektrum): Einfach anschließen und loslegen - überall in der Welt

Weitere Informationen:
Herstellernummer:
S12II-330
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
ATX 12V v2.2 Netzteil
Lieferumfang:
Netzteil, Kaltgerätekabel in Retail-Box
Speditionsware:
nein
Leistung (gesamt):
330 W
Betriebsspannung:
100-240V
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter-Typ:
120mm
Output 3,3V:
20A
Output 5V:
20A
Output 12V:
8A/14A
Output -12V:
0,8A
Output +5V (StandBy):
2A
5,25" Stromstecker:
6
3,5" Stromstecker:
2
S-ATA Stromstecker:
4
Mainboard Powerstecker:
24pin + 4pin
PFC:
aktiv
Prüfsiegel:
CB / CUL / UL / CCC / DEMKO / FIMKO / NEMKO / TÜV / VDE / PS
MTBF:
> 100,000 h
Abmessungen (HxBxT):
140 x 150 x 86 mm
Technische Besonderheiten:
Schwarzes Metallfinish, hohe Effizienz, sehr leiser temperat
... > PC-Komponenten / Gehäuse > PC-Netzteile > Leistung <= 350 W
Weitere Suchbegriffe: S12II-330, SEASONIC
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 40,35*
Secomp
2 Tage
pro Stück
€ 6,90*
€ 43,24*
1 Tag
pro Stück
€ 6,00*
€ 45,30*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 48,33*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Enermax
ECA-3120-B
€ 32,07*
€ 38,16
Zubehör
Enermax
ECA-3120 BS
€ 32,08*
€ 38,18
Zubehör
Enermax
ECA-3120-WS
€ 32,09*
€ 38,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG