Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energiekostenmessgerät PM 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Secomp
Energiekostenmessgerät PM 230
Artikel-Nr.:  337-19.08.4801
Hersteller:  Brennenstuhl
Herst.-Nr.:  PM230
EAN:  k.A.
Den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte feststellen und gleichzeitig die Kosten dafür ermitteln. Anzeigen für Uhrzeit, Stromverbrauch, Gesamtstromkosten, Messzeit, Stromtarif, Spannung Strom
Weitere Informationen:
Herstellernummer:PM230
Produktgruppe:Spannungswandler
Produkttyp:Energiekostenmessgerät
Speditionsware:nein
Funktion:Energiekostenmessgerät
Eingang:230V AC
Ausgang:230V AC
Leistung:3600 W
Abmessungen (HxBxT):130 x 60 x 40 mm
Eingangs-Anschluss:Schuko
Ausgangs-Anschluss:Schuko
Betriebsanzeige:LCD Display
... > SECOMP > USV / Stromversorgung > Zeitschaltuhren / Kostenmeßgeräte
Weitere Suchbegriffe: Energiemessgeraet, Energiekostenmessgeraet, 230V Geraete, 1506210
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp 2 Tage € 6,90* € 18,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Secomp
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,40* €  21,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG