Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

V-TAC LED Röhre 60cm, verstellbare Endkappen, Sockel G13, 6000K, 10 Watt, 800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC LED Röhre 60cm, verstellbare Endkappen, Sockel G13, 6000K, 10 Watt, 800 lm
V-TAC LED Röhre 60cm, verstellbare Endkappen, Sockel G13, 6000K, 10 Watt, 800 lm
V-TAC LED Röhre 60cm, verstellbare Endkappen, Sockel G13, 6000K, 10 Watt, 800 lm
V-TAC LED Röhre 60cm, verstellbare Endkappen, Sockel G13, 6000K, 10 Watt, 800 lm
Artikel-Nr.:
     337-19.07.5987
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     6144
EAN/GTIN:
     3800230627162
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Flexibilität bei der Montage

Diese V-TAC LED Röhre aus der "Rotation" Serie zeichnet sich besonders durch Ihre Flexibilität bei der Montage aus. Durch die verstellbaren Endkappen kann diese Röhre in nahezu jeder Lampenfassung installiert und dann auf den richtigen Abstrahlwinkel eingestellt werden.
Die V-TAC LED Röhren sind für den Direktstrombetrieb konzipiert. Ein Betrieb an einem KVG/VVG ist durch den Austausch des herkömmlichen Starters gegen die mitgelieferte LED Starterbrücke ohne weitere technische Maßnahmen möglich.
Für den Betrieb an EVG nicht geeignet - hier ist eine Umverdrahtung durch einen Fachmann notwendig!

V-TAC ist seit über 4 Jahren auf dem europäischen Markt als Lieferant für hochwertige, kostengünstige LED Leuchtmittel bekannt. V-TAC Qualitätsansprüche für LED Produkte umfassen gängige Zertifizierungen sowie die Nutzung renommierter LED Komponentenhersteller wie BRIDGELUX, PHILIPS, SHARP, CITIZEN und EPISTAR.

V-TAC LEDs sind nicht für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Normale Arbeitsbedingungen sind -20° +45°, bei einer maximalen Nutzung von 10-12 Stunden täglich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
V-TAC
Produktgruppe:
LED Leuchtmittel
Produkttyp:
LED Tube
Länge:
60 cm
Durchmesser (Ø):
28mm
Bauform:
Röhre
Ausführung:
Matt
Sockel:
G13
Farbtemperatur ca. (k):
6000
Verbrauch (W):
10
Entspricht Glühlampe (W):
18 Watt
Betriebsspannung (V):
220-240
Abstrahlwinkel (Grad):
240
Lebensdauer ca. (Std):
20000
Lichtstrom:
800
Dimmfähigkeit:
nein
Schutzklasse:
IP20
Energieeffizienzklasse:
A
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
A.5
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre 6000k, led röhre, led röhre 60cm, Retrofit, lampe, schnäppchen, Spot, günstig, stromsparlampe, spar, Leuchtmittel, Birne, Strahler, Tubes, retrofit, LED, angebote, Lampen, restposten, Whitenergy, leuchte, green, Leuchtkörper, energie, Glühbirnen, leuchtmittel, G13, LED-Röhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.