Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BACHMANN LOOP IN Kabeldurchführung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN LOOP IN Kabeldurchführung, weiß
BACHMANN LOOP IN Kabeldurchführung, weiß
BACHMANN LOOP IN Kabeldurchführung, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2543
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     938.101
EAN/GTIN:
     4057298053160
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann steckdosenleiste weiß 2m

Kabeldurchführung – LOOP IN

Sie finden Kabeldurchführungen nicht interessant? Dann kennen Sie LOOP IN noch nicht! Der clevere Funktionseinsatz
kann schnell und einfach montiert werden und bietet neben der praktischen Kabeldurchführungsfunktion für verschiedene Kabelstärken eine Schutzkontaktsteckdose, verpackt in modernem, elegantem Design. Einfach einsetzen und verriegeln – fertig! Der Einsatz eignet sich ideal überall dort, wo Strom benötigt und dem Kabelsalat ein Ende gesetzt werden soll. Für hochwertigere Varianten mit Metall-Finish kann LOOP IN in Verbindung mit LOOP ROUND eingesetzt werden.

VORTEILE

  • Einfache Montage und flexibler Austausch
  • Durchführung von 4 Kabeln möglich
  • Passend für 80mm Standardbohrungen
  • In Kombination mit LOOP ROUND verwendbar

Maße (H x Ø): 89 x 75 mm
Einbautiefe: 89 mm
Einbaudurchmesser Ø: 80 mm
Auflagefläche Ø: 88 mm
Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
weiß
Bruttogewicht:
0,343
Aktuelle Katalogausgabe:
21.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, Facility Systeme, Steckdosenleisten, Tischanschlussfelder, Tischmontage, custommodule, facilitysysteme, Steckdosen, Schuko, bachmann, stedoleisten, Modulare Steckdosenleisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 7,81*
€ 9,46*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 9,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 10,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
938.001
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.