Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
BACHMANN Verteilerblock WIELAND GST18 1xIn/3xOut mit Verriegelungslaschen, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2541
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.123
EAN/GTIN:
     4057298044403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

GST18i3 Verteilerblock

Zur Stromweiterleitung
Eingang: Steckerteil 3-polig
Ausgang: Buchsenteil 3-polig

1x Gerätekupplung GST18(in)
3x Gerätekupplung GST18(out)

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Max. Spannung:
250V AC
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Technische Besonderheiten:
abziehbar
Höhe:
45 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
35 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.036 kg
Bruttogewicht:
0,036
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST18
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,48*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,25*
€ 3,90*
ab € 11,56*
€ 16,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.