Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME Small 2x Schutzkontakt 1x USBCharger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME Small 2x Schutzkontakt 1x USBCharger
BACHMANN POWER FRAME Small 2x Schutzkontakt 1x USBCharger
BACHMANN POWER FRAME Small 2x Schutzkontakt 1x USBCharger
BACHMANN POWER FRAME Small 2x Schutzkontakt 1x USBCharger
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1951
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.0040
EAN/GTIN:
     4016514059454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

POWER FRAME die einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit

POWER FRAME ALU Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A Stromeingang 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST18 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Die Vorteile im Überblick
  • Kompakte Maße
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • Zeitloses Design
  • Vielseitig einsetzbar
  • Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

BACHMANN POWER FRAME Einbau-Anschlussfelder

POWER FRAME ist eine einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit. Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten.

Die Steckdoseneinheit kann ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
diverse
Länge:
0.1 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Anschlussstecker:
GST18 Stecker
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
36 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
390 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.392 kg
Bruttogewicht:
0,392
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,59*
€ 69,53*
Lager 337
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 70,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,03*
€ 70,99*
€ 3,50*
ab € 57,87*
€ 72,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,13*
€ 73,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.