Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO RCD Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt 1xRCD Schutz, Aluminium, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO RCD Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt 1xRCD Schutz, Aluminium, 2 m
BACHMANN PRIMO RCD Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt 1xRCD Schutz, Aluminium, 2 m
BACHMANN PRIMO RCD Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt 1xRCD Schutz, Aluminium, 2 m
BACHMANN PRIMO RCD Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt 1xRCD Schutz, Aluminium, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1633
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.035
EAN/GTIN:
     4016514012510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO FI-Steckdosenleiste mit um 35° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und abgerundeten Endstücken mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen.

6fach RCD Steckdosenleiste (Fehlerstromschutz, FI)
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²; Länge 2m
Gesamtleistung max. 16 A / 3.680 W
Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten und integriertem Berührungsschutz
Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe
Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker
Abgerundete Endstücke mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen

Schutzart

FI-Schutzschalter 30mA, Charakteristik Typ A (RCD)
Auslösezeit 30mS

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
Aluminium
Länge:
2 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
45 mm
Breite:
427 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
0.95 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
1.466 kg
Bruttogewicht:
1,466
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, fehlerstrom-schutzschalter 16a, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Schuko, Steckerleiste, Stromversorgung, Mehrfachsteckdose Schalter, Kinderschutz, RCD, Schutz, Fehlerstrom, FI
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 158,46*
€ 187,56*
€ 5,95*
ab € 161,84*
€ 190,29*
Lager 337
Frei Haus
ab € 163,40*
€ 191,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,25*
€ 194,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,52*
€ 200,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.