Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 4x Schutzkontakt, Schalter, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1268
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.130K
EAN/GTIN:
     4016514007820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART Steckdosenleiste im robusten Design

  • 4- fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 35° gedreht
  • 2 poliger Schalter
  • geschraubt (Einwegschrauben)
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
  • Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
  • Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Funktion:
4-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
1,5 m
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Kinderschutz
Höhe:
41 mm
Breite:
288 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.52 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.352 kg
Bruttogewicht:
0,352
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 9,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 9,51*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 8,47*
€ 9,65*
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 10,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 5,43*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.