Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE Temperatursensor RJ11 für EMC 3011, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE Temperatursensor RJ11 für EMC 3011, 2m
GUDE Temperatursensor RJ11 für EMC 3011, 2m
GUDE Temperatursensor RJ11 für EMC 3011, 2m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1244
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7000
EAN/GTIN:
     4250493170001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Der Temperatursensor wird einfach in die TEMP Schnittstelle des Hauptgerätes gesteckt. Daraufhin ist die aktuelle Temperatur am Sensor über das Webinterface und über SNMP abrufbar.

Technische Daten
Länge: ~ 2m
Anschluss: RJ11
Temperaturbereich: -10°C bis +70°C bei ±2°C (maximal) und ±1°C (typisch)
Farbe: schwarz

für EMC 3011 mit RJ11 Buchse

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Temperatur
Funktion:
Sensor für Temperatur
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlusskabel:
2 m
Anschlussstecker:
RJ11
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperatursensor gude, feuchtigkeitssensor, Klima, Steckdosenleisten TCP/IP, Steckdosenleisten, IP, Sensor, Lüfter, TCP, T, 19 Zoll, Technik, SocketoutletsIPcontrolled, Sensors, Ausbau, H, RMS, 200, Sensoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 74,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,55*
€ 77,69*
€ 3,50*
ab € 60,69*
€ 77,87*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 83,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,51*
€ 93,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.