Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Netzkabel IEC320/C19-C20 16A/250V Kaltgeräteanschluss, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Netzkabel IEC320/C19-C20 16A/250V Kaltgeräteanschluss, schwarz, 0,5 m
BACHMANN Netzkabel IEC320/C19-C20 16A/250V Kaltgeräteanschluss, schwarz, 0,5 m
BACHMANN Netzkabel IEC320/C19-C20 16A/250V Kaltgeräteanschluss, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1206
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     356.1731
EAN/GTIN:
     4016514074969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kunststoff-Verlängerungsleitung

Kaltgeräte-Verlängerungskabel 16A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker zum Anschluss von USV oder Blade-Servern.

Verlängerungskabel 16 A mit IEC320 C19 Buchse und C20 Stecker, oft verwendet bei USV ab 3000VA und zum Anschluss von Blade-Servern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Anschlüsse:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A Stecker / IEC320 C19, Kaltger...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V
Max. Leistung:
3500W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5mm²
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ:
IEC320 C20
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
20 x 28 mm
Seite 2 Bezeichnung:
Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ:
IEC320 C19
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
23 x 30 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
30 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
126 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.124 kg
Bruttogewicht:
0,124
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-60320 C20, bachmann kaltgeräteverlängerung 0,5m, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Kaltgeräte Kabel, USV Anschluss, Stromkabel, kabel, stecker, extern, Verlaengerungskabel, anschlusskabel, IEC320-C19, Powercables, 16A Kabel, powercord, Kabel, Verlängerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,37*
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 19,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,20*
€ 19,69*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 20,38*
€ 5,95*
ab € 17,92*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.