Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach 2300W, IEC320 C14 Stecker, Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1177
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.538
EAN/GTIN:
     4016514019519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Steckdosenleiste mit Kaltgerätezuleitung zum Einbau in einen 19" Schrank

19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
Anordnung der Steckdosen: 35°
Profil aus schwarz eloxiertem Aluminium
Schutzkontakt-Einsätze: rot
Einsatz: Zum Anschluß von Geräten mit Schutzkontaktstecker an den Kaltgeräteanschlüssen einer USV

Technische Daten:
- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm² schwarz
- Zuleitung mit IEC320 C14 Kaltgerätestecker
- Max. Belastung: 10A
- Mit auswechselbarer 10A Feinsicherung
- Farbe: Schwarz
- Höhe: 44mm
- Tiefe: 44mm
- Breite: 440mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Funktion:
19''Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2300W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Anzahl Ausgänge/Winkel:
9 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminum
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Kaltgeräte IEC320 C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
0.842 kg
Bruttogewicht:
0,842
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Steckdosenleiste schwarz, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, 333.538, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Kaltgerätedose, Steckerleiste, Rackmount, 230V Geräte, IEC 320 C13
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 42,77*
€ 54,06*
Lager 337
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 59,95*
4 Tage
19
€ 4,90*
ab € 52,37*
€ 66,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 52,43*
€ 66,31*
€ 5,46*
ab € 54,52*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.