Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6+1x Schutzkontakt, Master & Slave, Aluminium, 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6+1x Schutzkontakt, Master & Slave, Aluminium, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6+1x Schutzkontakt, Master & Slave, Aluminium, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6+1x Schutzkontakt, Master & Slave, Aluminium, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 6+1x Schutzkontakt, Master & Slave, Aluminium, 1,75 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1172
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     332.071
EAN/GTIN:
     4016514006182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO Steckdosenleiste mit um 35° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und abgerundeten Endstücken mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen.

  • Master & Slave Steckdosenleiste aus Aluminium
  • Anordnung der Steckdosen: 35°
  • Zuleitung: 1,75 m H05VV-F 3G 1,50 mm², schwarz
  • Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe
  • Master & Slave-Schaltung: Wenn das Gerät in der Master-Steckdose geschaltet wird, werden alle Geräte in den Slave-Dosen mitgeschaltet
  • Mit Schwellenwerteinstellung
  • 1 Master-Steckdose und 6 Slave-Steckdosen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
1.75 m
Funktion:
MasterSlave Dosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250VAC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
Master-Slave
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F 3G 1,5m², 2m, schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
45 mm
Breite:
573 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
1 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1.05 kg
Bruttogewicht:
1,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Stedoleiste, Schuko, Steckerleiste, Stromversorgung, Master&Slave, MasterSlave, Master-Slave, Multiplesocketoutlets, Master+Slave
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 95,56*
€ 115,54*
Lager 337
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 116,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,42*
€ 117,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,66*
€ 122,14*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 128,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.