Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Kunststoff, mit Schalter, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1106
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.101
EAN/GTIN:
     4016514013654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

CONNECTUS Steckdosenleiste mit 6x Schutzkontakt und Schalter

  • 6fach Steckdosenleiste
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²; Länge 2m
  • Gesamtleistung max. 16 A / 3.680 W
  • 2-poliger beleuchteter Wippschalter 16 A
  • Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten und integriertem Berührungsschutz
  • Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe
  • Kunststoffprofil
  • Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker
  • Schwarze Endkappen mit Kabelaufwicklung integriert
  • Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 pol., beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
49 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
72 mm
Gewicht:
0.68 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.781 kg
Bruttogewicht:
0,781
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 17,91*
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 19,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 20,05*
1 Tag
31
€ 6,40*
ab € 15,75*
€ 20,47*
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.