Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
KLEIN TOOLS CL700 Digitale Stromzange AC mit automatischer Bereichseinstellung, LoZ
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5064
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL700
EAN/GTIN:
     092644690150
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Die Zange misst den AC-Strom und das Thermoelement die Temperatur. Messleitungen zur Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang, Frequenz, Kapazität und zur Diodenprüfung

  • Automatische Bereichseinstellung für Effektivwerte (TRMS) für mehr Genauigkeit
  • Die Zange misst den AC-Strom und das Thermoelement die Temperatur
  • Messleitungen zur Messung von AC/DC-Spannung, Widerstand, Durchgang, Frequenz, Kapazität und zur Diodenprüfung
  • LoZ-Modus mit niedriger Impedanz zur Erkennung und Beseitigung von Streuspannungen
  • Schutzeinstufung CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Klasse 2, Doppelisolierung
  • Sturzfest ausgelegt bis 2 m
  • Anzeige von niedrigem Batteriestand und leicht zugängliches Batteriefach
  • Inklusive Tasche, Messleitungen, Thermoelement mit Adapter und Batterien
  • Entspricht den Anforderungen für den Einsatz in einfachen und gesteuerten elektromagnetischen Umgebungen, wie Wohnbereichen, Büros und Kleinbetrieben
  • Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
  • Betriebshöhe bis 2000 m

Technische Daten

Funktionen: Misst Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Frequenz, Kapazität und zur Diodenprüfung
Batterien: 3 x AAA
Backengröße: 35 mm
Display: LCD mit 6000 Zählungen
Spannung: 1000 V AC; 1000 V DC
Ohm (Widerstand): 60MO
Kapazität: 6000µF
Schutzart: IP40
Enthalten: Messleitungen und Batterien
Gesamthöhe: 40 mm
Gesamtlänge: 231 mm
Gesamtbreite: 97 mm
Gewicht: 0,33 kg
Sturzschutz: 1 m
Stromstärke: 400 A
Standard: CAT III 600 V

Warnhinweise
Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung des Geräts zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen können schwere bis lebensgefährliche Verletzungen verursacht werden.

  • Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Stromzange korrekt arbeitet, indem Sie eine bekannte Spannung oder Stromstärke messen.
  • Verwenden Sie das Gerät niemals in einem Stromkreis mit Spannungen, die die zulässige Stärke nach der Kategorieeinstufung für diese Stromzange überschreiten.
  • Verwenden Sie die Stromzange niemals während eines Gewitters oder bei feuchten Witterungsbedingungen.
  • Verwenden Sie die Stromzange und die Messleitungen nicht, wenn Beschädigungen oder vermeintliche Beschädigungen erkennbar sind.
  • Stellen Sie sicher, dass die Leitungen des Multimeters vollständig eingesetzt sind, und halten Sie Ihre Finger von den metallenen Messkontakten fern, während Sie eine Messung vornehmen.
  • Öffnen Sie das Multimeter niemals, um Batterien auszutauschen, solange die Messkontakte noch verbunden sind.

  • Gehen Sie bei der Arbeit mit Spannungen von mehr als 60 V DC bzw. 25 V AC RMS mit der gebotenen Vorsicht vor. Bei Spannungen dieser Stärke besteht Stromschlaggefahr.
  • Um inkorrekte Messungen zu vermeiden, durch die das Risiko eines Stromschlags besteht, ersetzen Sie die Batterien, sobald das Symbol für fast leere Batterien angezeigt wird.
  • Sofern Sie nicht die Spannung oder Stromstärke messen, schalten Sie die Stromversorgung ab und verriegeln Sie diese, bevor Sie den Widerstand oder die Kapazität messen.
  • Beachten Sie in jedem Fall die lokalen und nationalen Sicherheitsbestimmungen. Bei der Arbeit an gefährlichen spannungsführenden Leitungen muss persönliche Schutzausrüstung getragen werden,
um Verletzungen durch Stromschläge und Lichtbögen zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Multimeter
Produkttyp:
Digitale Multimeter
Farbe:
orange
Lieferumfang:
Inklusive Tasche, Messleitungen und Batterien
Zubehör: Akku/Batterie optional:
Micro-Batterie (AAA), 03x
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
0.629 kg
Bruttogewicht:
0,629
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter catiii, multimeter, klein tools digitales multimeter, Messgerät, Digitale Multimeter, Digital Mulitmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 102,88*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 121,51*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
CL600
ab € 71,69*
Ähnlich
Klein Tools
CL800
ab € 118,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.