Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout
KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout
KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout
KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout
KeySonic KSK-3230IN - Wasserfeste Industrietastatur im Mini Layout
Artikel-Nr.:
     337-18.02.3364
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     28097
EAN/GTIN:
     4250078161356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Wie Geschaffen für die Industrie

Ergonomisch gestaltete Silikonummantelte-Tastatur mit 87 Tasten. Die KSK-3230 verfügt über ein ausgezeichnetes, taktiles Schreibgefühl, ist wasserdicht nach IP68 und kann somit sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Desinfektion leicht gemacht

Die Oberflächen unserer Industrietastaturen sind mit einer speziellen Oberflächenversiegelung ausgestattet und weisen daher eine gute mechanische und chemische Beständigkeit auf, so dass mit Standard Desinfektionsmitteln gearbeitet werden kann, ohne dass die Tasten ihre Beschriftung verlieren.

Von Haus aus Steril
Die KSK-3230IN ist antimikrobisch und fungistatisch und wirkt so dem Wachstum von mikrobiellen Pilzen, Schimmel, Sporen und Fungus entgegen. Außerdem ist sie 100% wasserdicht und erfüllt die NEMA 4X und IP68 Spezifikationen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
KEYSONIC
Produktgruppe:
Tastaturen
Produkttyp:
Tastatur
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
KSK-3230IN
Kabellos:
nein
Tastatur-Layout:
DE
Anschlüsse:
USB 2.0
Multimediatasten:
nein
Farbe (Gehäuse/Tasten):
schwarz
Bluetooth:
nein
Touchpad:
nein
Trackball:
nein
Zahlenblock:
nein
Spritzwasserfest:
ja
Abmessungen (HxBxT):
135x270x110
Höhe:
135 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
0.4 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.53 kg
Bruttogewicht:
0,53
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.08
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 41,10*
€ 54,65*
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 54,66*
€ 4,50*
ab € 41,98*
€ 55,56*
3 Tage
13
€ 4,90*
ab € 45,54*
€ 60,07*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 48,54*
€ 63,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.