Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-18.02.2702 Herst.-Nr.: ACK-595 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | KeySonic ist einer der führenden Hersteller auf dem internationalen Markt der Eingabegeräte. Produkte von KeySonic bringen Ihnen digitale Daten als auch das Internet nahe und ermöglichen es Ihnen, in der digitalen Welt effektiver zu arbeiten, zu spielen und zu kommunizieren. Der Name KeySonic steht für ein ansprechendes Design und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen - Angenehmes Tippgefühl und ermüdungsfreies Schreiben durch hochwertige Soft-Touch Membran-Technologie - Status-LED's für Caps- , Num-, & Scroll-Lock - Ideal für Arbeiten unter beengten Verhältnissen wie z. B. im 19"-Bereich. - Plug & Play Installation Weitere Informationen:  |  | Herstellernummer: | ACK-595 | Produktgruppe: | Tastaturen/Desktops | Produkttyp: | Tastatur | Lieferumfang: | retail | Speditionsware: | nein | Kabellos: | nein | Tastatur-Layout: | D | Maus: | nein | Maus kabellos: | entfällt | Maus Technologie: | entfällt | Anschlüsse: | PS/2 | Multimediatasten: | nein | Linkshänder: | nein | Farbe (Gehäuse/Tasten): | schwarz | Bluetooth: | nein | Touchpad: | nein | Trackball: | nein | Zahlenblock: | ja | Ergonomische Form: | nein | Spritzwasserfest: | nein | Abmessungen (HxBxT): | 287x140x29mm | Gewicht: | 0,72 kg | Technische Besonderheiten: | sehr flache Bauform, geringe Abmessungen, geeignet für 19" B |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ACK-595, KEYSONIC |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,90* |
€ 14,55* |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 14,55* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 15,17* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 16,33* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 16,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,57* | € 41,14 | Ähnlich | | | | € 7,74* | € 9,21 | Ähnlich | | | | € 14,41* | € 17,15 | Ähnlich |  | | | € 13,91* | € 16,55 | Ähnlich | | | | € 14,70* | € 17,49 | Ähnlich | | | | € 16,33* | € 19,43 | Ähnlich |  | | | € 70,89* | € 84,36 | Ähnlich | | | | € 26,24* | € 31,23 | Ähnlich |  | | | € 55,05* | € 65,51 | Ähnlich | | | | € 18,71* | € 22,26 | Ähnlich | | | | € 32,64* | € 38,84 | Ähnlich |  | | | € 6,72* | € 8,00 | Ähnlich |  | | | € 62,37* | € 74,22 | Ähnlich |  | | | € 49,22* | € 58,57 | Ähnlich | | | | € 20,63* | € 24,55 | Ähnlich | | | | € 71,88* | € 85,54 | Ähnlich |  | | | € 73,49* | € 87,45 | Ähnlich | | | | € 287,39* | € 341,99 | Ähnlich | | | | € 200,45* | € 238,54 | Ähnlich | | | | € 192,78* | € 229,41 | Ähnlich | | | | € 245,85* | € 292,56 | Ähnlich | | | | € 187,91* | € 223,61 | Ähnlich | | | | € 172,78* | € 205,61 | Ähnlich | | | | € 21,44* | € 25,51 | Ähnlich | | | | € 21,30* | € 25,35 | Ähnlich | | | | € 25,36* | € 30,18 |
|  |  |
|
 |
|
|