Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Laser Mausmatte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Laser Mausmatte, schwarz
ROLINE Laser Mausmatte, schwarz
ROLINE Laser Mausmatte, schwarz
ROLINE Laser Mausmatte, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-18.02.2006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.02.2006
EAN/GTIN:
     7611990176564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Ultradünne und rutschfeste Mausmatte für optische und Laser-Mäuse

  • Mausmatte für optische Mäuse, besonders geeignet für Laser-Mäuse
  • Ultradünn, rutschfest
  • Speziell beschichtete Oberfläche für punktgenaues Arbeiten
  • Abmessungen: 220 x 180 x 0,4mm
  • Hinweis: Maus ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
schwarz
Höhe:
0.4 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
16.7 g
Verpackungshöhe:
3 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.031 kg
Bruttogewicht:
0,031
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad 22x18cm schwarz, maus pad, maus pad schwarz, Mauspads, Mausmatten, Mousepads, laser mousepad
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,91*
11 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,38*
4 Tage
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 8,59*
6 Tage
848
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,99*
€ 11,36*
5 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,69*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.