Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mausmatte, anti-statisch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, blau
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, blau
ROLINE Mausmatte, anti-statisch, blau
Artikel-Nr.:
     337-18.01.2041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.01.2041
EAN/GTIN:
     7611990188642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Für optische und Laser-Mäuse optimierte Gummi-Matte mit Stoff-Bezug zum Einsatz auf glatten Oberflächen

  • Gummi-Matte mit Stoff-Bezug
  • Zum Einsatz auf glatten Oberflächen
  • Ergonomische Oberfläche
  • Für optische- und Laser-Maus optimiert
  • Abmessungen: 250×215×5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Mauspad
Farbe:
blau
Material:
Gummi-Matte mit Stoff-Bezug
Höhe:
5 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
215 mm
Gewicht:
25.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,24*
1 Tag
25
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,63*
€ 7,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.