Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
VALUE TV-Wandhalterung, flexibel, 50-90 Zoll, bis 75 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1207
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1207
EAN/GTIN:
     7611990142729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Stabile, flexibel einstellbare Wandbefestigung für TVs und Monitore

  • Für Bildschirme mit Diagonalen: 127 cm bis 228,6 cm (50" bis 90")
  • Belastbarkeit bis 75 kg
  • Wandabstand je nach Einstellung: 69 mm bis 635 mm
  • Monitor kann bis zu 60° nach rechts oder links gedreht werden
  • Einstellbarer Neigungswinkel bis zu 5° nach oben oder bis zu 15° nach unten
  • Erlaubt, den Monitor um bis zu 3° aus der Waagrechten zu drehen
  • Feste Aufhängung
  • Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden
  • VESA: 200x200mm; 400x200mm ; 300x300mm ; 400x400mm; 600x400mm; 800x400mm; 400x300mm; 300x200mm; 800x600mm

Technische Daten:
- Material: Stahl
- Produktgewicht: 12 kg
- Empfohlene Bildschirmgrösse: Diagonale 50" (127 cm) bis 90" (228,6 cm)
- Maximales Bildschirmgewicht: 75 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
TV-Wandhalterung
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
75 kg
Befestigung:
Wandhalterung
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
228.6 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
90 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
127 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
50 Zoll
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
11675.6 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
920 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
12.85 kg
Bruttogewicht:
12,85
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.05
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, value lcd-wandhalterung, halterung tv, wandhalterung monitor bis 75kg, VESA, Träger, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Gelenkarm, TVWandhalterungen, Monitor, LCDbefestigung, Monitorhalter, Halterung, Wandhalterung, Plasmabildschirm, Bildschirm, Arm, LCD, Multimediamöbel, Monitorarm, TV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 57,76*
€ 76,59*
Lager 337
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 76,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,83*
€ 82,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1205
ab € 35,93*
Ähnlich
VALUE
17.99.1209
ab € 28,08*
Ähnlich
VALUE
17.99.1211
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.