Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1143
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1143
EAN/GTIN:
     7611990150113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Maximale Tragkraft: 25 kg
  • Zur Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) und VESA 200x100
  • Monitorkabel kann mit beiliegenden Clips am Monitorarm befestigt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Trägerarm, Montageschrauben, 6mm-Inbusschlüssel, Anleitun...
Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
400 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
2266.6 g
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.68 kg
Bruttogewicht:
2,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.07
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, value lcd-wandhalterung, halterung tv, bildschirmständer schwarz, VESA, LCDArme, Wandhalterungen, TFThalterung, LCDarm, Fernseher, LCDhalterung, Wandmontage, Displayhalterung, MonitorBefestigung, Monitorhalterungen, monitorarm, Gelenkarm, TVWandhalterungen, LCDbefestigung, Monitorhalter, Multimediamöbel, bildschirmTräger, TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 22,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 27,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1148
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.