Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, bis 20 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.99.1141
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1141
EAN/GTIN:
     7611990150106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
  • Außenabmessungen 120mm x 120mm
  • Das Produkt besteht aus zwei Teilen, ein Teil wird an der Wand befestigt, das andere am Monitor auf VESA verschraubt; der Monitor wird dann damit von oben in die Halterung eingehängt
  • Tragkraft: Max. 20 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
20 kg
Anzahl Drehpunkte:
0
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
20 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
251.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.04
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, value lcd-wandhalterung, halterung tv, TFT, Gelenkarm, Träger, Monitor, LCDbefestigung, Befestigung, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Arm, LCD, LCD Monitorarm, Displayhalterung, Monitorarm, Monitorhalterungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 6,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,77*
€ 11,60*
€ 3,50*
ab € 23,55*
€ 32,81*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.