Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, -35


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, -35
Artikel-Nr.:  337-17.03.1182
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  17.03.1182
EAN:  k.A.
  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 200x100 (mm)
  • Tragkraft bis 35kg

Weitere Informationen:
Herstellernummer:
17.03.1182
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
max. 35 kg
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
44 mm
Verstellmöglichkeit:
entfällt
VESA-Standard:
100x200
... > SECOMP > Monitore / Beamer > LCD-Arme / -Träger
... > SECOMP > Büroorganisation > LCD-Arme / -Träger
Weitere Suchbegriffe: LA-10E, LCD Monitorbefestigung, VESA, Befestigung, Monitor, ROLINE
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 14,60*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG