Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ROLINE LCD-Gasfederarm, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Secomp
ROLINE LCD-Gasfederarm, Wandmontage
Artikel-Nr.:  337-17.03.1115
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  17.03.1115
EAN:  k.A.
Der LCD-Gasfederarm für die Wandmontage bietet durch seine Gasfeder die Möglichkeit, den Monitor sehr leicht in die optimale Position zu bringen.
  • Platzsparende und solide Montage von LCD-Monitoren an festen Wänden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
17.03.1115
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Speditionsware:
nein
Tragkraft:
3-8 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
436 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
VESA-Standard:
75x75 und 100x100
... > SECOMP > Monitore / Beamer > LCD-Arme / -Träger
... > SECOMP > Büroorganisation > LCD-Arme / -Träger
Weitere Suchbegriffe: LA-25, LCD Gasfederarm, Gasfederarm, LCD
Angebote (1)
Versand
Netto
Secomp
2 Tage
€ 6,90*
€ 113,00*
Preise von Secomp
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Secomp
Versand von Secomp
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG