Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh
VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh
VARTA LR1, N, LADY, 1,5V, 850mAh
Artikel-Nr.:
     337-16.50.1120
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001101401
EAN/GTIN:
     4008496128136
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

VARTA ALKALINE Lady (N)-Batterie mit 1,5 Volt und 850 mAh Kapazität

  • Hohe Energiedichte
  • Zuverlässig und hohe Lebensdauer
  • Optimiert für höchste Leistungseigenschaften
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produktgruppe:
Batterien
Produkttyp:
Alkaline Rundzellen
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
850 mAh
Durchmesser (Ø):
12 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
10 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.011 kg
Bruttogewicht:
0,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.14
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,59*
€ 0,78*
2 Tage
3067
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,664*
€ 0,804*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
95100-15885
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.