Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURACELL Knopfzelle LR44, 2er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURACELL Knopfzelle LR44, 2er Pack
DURACELL Knopfzelle LR44, 2er Pack
DURACELL Knopfzelle LR44, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     337-16.50.1102
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     504424
EAN/GTIN:
     5000394504424
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Duracell V13GA LR44 Knopfzelle 1,5V Alkaline 125mAh, 2er Pack

Duracell stellt hochwertige Knopfzellen her, um elektronische Geräte mit Energie zu versorgen - wie Taschenrechner, tragbare Spielekonsolen, E-Books und Spielzeug.

Weitere Informationen:
Hersteller:
DURACELL
Produktgruppe:
Batterien/Akkus
Produkttyp:
Knopfzellen
Lieferumfang:
2 Stück
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
125 mAh
Einsatzbereich:
Taschenrechner
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.008 kg
Bruttogewicht:
0,008
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.14
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie duracell, knopfbatterie, knopfbatterie alkali, 1.5V, 4276, AG13, A76, Duracell, 357, Alkaline, V13GA, Batterie, LR1154, LR44, 125mAh
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5406
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,385*
€ 0,555*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,445*
€ 0,645*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,74*
1 Tag
102
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5367*
€ 0,7767*
Lager 337
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,70*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,44*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,30*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,4825*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.