Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T071540, Multipack, schwarz, cyan, magenta, yellow für EPSON Stylus , D78 / D92 / D120 / DX4000 / DX4050 / DX4400 / DX5000 / DX5050 / DX6000 / DX6050 / DX7000F / DX7400 / DX8400...


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T071540, Multipack, schwarz, cyan, magenta, yellow für EPSON Stylus , D78 / D92 / D120 / DX4000 / DX4050 / DX4400 / DX5000 / DX5050 / DX6000 / DX6050 / DX7000F / DX7400 / DX8400...
T071540, Multipack, schwarz, cyan, magenta, yellow für EPSON Stylus , D78 / D92 / D120 / DX4000 / DX4050 / DX4400 / DX5000 / DX5050 / DX6000 / DX6050 / DX7000F / DX7400 / DX8400...
T071540, Multipack, schwarz, cyan, magenta, yellow für EPSON Stylus , D78 / D92 / D120 / DX4000 / DX4050 / DX4400 / DX5000 / DX5050 / DX6000 / DX6050 / DX7000F / DX7400 / DX8400...
Artikel-Nr.:
     337-16.11.4196
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07154012
EAN/GTIN:
     8715946361246
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Original EPSON Tintenpatronen

Die Druckqualität bei jedem Tintenstrahldrucker ist abhängig von der Qualität des Druckkopfes und der Tinte, die benutzt wird. Die Entwicklung der Tintenstrahldrucker ist zur Zeit schon soweit fortgeschritten, dass man fast schon Laserdrucker-Qualität damit erzielen kann.
Die EPSON DURABrite Ultra Ink sorgt für gestochen scharfe, sofort wisch- und wasserfeste Ausdrucke - sogar auf Normalpapier!
  • Flexibilität pur: Pigmenttinten mit spezieller Harzbeschichtung für den Druck auf nahezu jeder Papierart und mit langer Haltbarkeit.
  • Haltbare Fotos: Dank revolutionärer Pigmenttinten sind Fotos jahrelang lichtecht.
  • Kein Verwischen: Aufgrund der Harzbeschichtung haftet die Tinte auf der Papieroberfläche.
Weitere Informationen:
Hersteller:
EPSON
Produktgruppe:
Tintenpatronen
Produkttyp:
Multipack
Herst.-ID:
T0715
Original Tinte:
ja
Füllmenge (ml):
1x 7,4ml schwarz, je 5,5 ml, cyan, magenta, yellow
Druckermodelle:
EPSON Stylus D78 / DX4000 / DX5000 / DX4050 / DX5050 / DX...
Druckermodelle (weitere):
D92 / D120 / DX4400 / DX5000 / DX7000F / DX7400 / DX8400 ...
Refill-/Rebuilt:
nein
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.148 kg
Bruttogewicht:
0,148
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.07

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone, Multipack, Inkcartridges, DX6050, DX5000, DX8400, DX4050, DX4000, Tintenpatronen, magenta, K, Druckpatrone, 13T07154010, yellow, cyan, Tintenpatrone, original, DX5050, EPSON Stylus D78, DX6000
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
pro Packung
€ 4,15*
ab € 38,80*
€ 47,65*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,30*
€ 47,79*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,41*
€ 47,93*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,40*
€ 47,93*
Lager 337
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 51,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,91*
€ 61,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,56*
€ 50,65
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T07114012
ab € 11,31*
Zubehör
Epson
C13T07144011
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.