Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLI-551C XL, Tintentank cyan hohe Ergiebigkeit für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLI-551C XL, Tintentank cyan hohe Ergiebigkeit für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
CLI-551C XL, Tintentank cyan hohe Ergiebigkeit für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
CLI-551C XL, Tintentank cyan hohe Ergiebigkeit für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
Artikel-Nr.:
     337-16.11.3177
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6444B001
EAN/GTIN:
     4960999904931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Original CANON Tintenpatronen

CLI-551C XL, Tintentank cyan hohe Ergiebigkeit für CANON PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250

Weitere Informationen:
Hersteller:
CANON
Produktgruppe:
Tintenpatronen
Produkttyp:
Tinte cyan
Druckfarbe:
cyan
Herst.-ID:
CLI-551C XL
Original Tinte:
ja
Füllmenge (ml):
11 ml
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
700
Druckermodelle:
PIXMA MG5450, MG6350, PIXMA iP7250
Druckermodelle (weitere):
ca. 700 Seiten Dokumentendruck
Refill-/Rebuilt:
nein
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.039 kg
Bruttogewicht:
0,039
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.06

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 15,62*
3 Tage
278
€ 4,15*
ab € 13,77*
€ 16,31*
1 Tag
4
€ 4,50*
ab € 13,90*
€ 16,41*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,96*
€ 16,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 10,69*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 12,36*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 10,92*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 11,04*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 14,27*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 10,65*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 13,70*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 10,75*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.